› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC FTTH appartamento

Cod. Rexel FY280025
Cod. Produttore 280025
Cod. EAN 8016978110551

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodale 9/125
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Numero fibre: 4
  • Lunghezza fibra: 41-49 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: <>
  • Classe CPR: Cca, s1a, d0, a1
  • Serie: STOA

Descrizione del prodotto

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata su entrambi i lati con 4 bussole SC/APC e shooter. Il cavo monomodale 9/125 semi loose è dotato di guaina LSZH conforme alla classe CPR Cca, con 4 fibre e lunghezza personalizzabile tra 41 e 49 metri. La soluzione è ideale per impianti multiservizio FTTH, garantendo una bassa perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Il prodotto è conforme alla normativa EN 50575:2014 + A1:2016 e offre un'installazione efficiente e sicura per la distribuzione dei servizi ottici nelle unità abitative. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, ordinabile con misura custom 41-49m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Codifica colore del cavo in fibra ottica secondo lo standard S-12 skanova

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC FTTH appartamento