› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC appartamento DIN

Cod. Rexel FY287420
Cod. Produttore 287420
Cod. EAN 8016978099832

Informazioni principali

  • Perdita inserzione: < 0.25 dB
  • Bussole: 4 SC/APC
  • Supporto: barra DIN incluso
  • Dimensioni prodotto: 100x29x85 mm
  • Dimensioni imballo: 105x35x90 mm
  • Peso lordo: 0.9 kg
  • Applicazione: terminazione ottica appart.
  • Serie: STOA 4

Descrizione del prodotto

Scatola di terminazione ottica d’appartamento progettata per l’installazione FTTH, dotata di 4 bussole SC/APC per connessioni sicure e precise. Include shooter e supporto per barra DIN, facilitando il montaggio e l’organizzazione dei cavi. La scatola garantisce una bassa perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B), assicurando elevate prestazioni di trasmissione ottica. Le dimensioni compatte e il design robusto la rendono ideale per ambienti interni, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per la distribuzione della fibra ottica in ambito residenziale. Descrizione del produttore: Scatola di terminazione ottica d appartamento con 4 bussole SC/APC con Shooter e supporto per barra DIN inclusi.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC appartamento DIN