› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola Terminazione Ottica 4 bussole SC/APC 30m FTTH appartamento

Cod. Rexel FY287513
Cod. Produttore 287513
Cod. EAN 8016978102174

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodale 9/125
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Numero fibre: 4
  • Lunghezza fibra: 30 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: <>
  • Dimensioni prodotto: 250x250x50 mm
  • Serie: STOA Preco

Descrizione del prodotto

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata su entrambi i lati con 4 bussole SC/APC e shooter. Include 30 metri di cavo in fibra ottica monomodale 9/125 semi loose con guaina LSZH conforme G657 A2, di colore bianco, e 4 fibre totali. I connettori sono SC/APC simplex PULL, con una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Questo prodotto è ideale per gli impianti multiservizio FTTH, permettendo di portare all’interno di ogni singola unità abitativa i servizi centralizzati nel CSOE. Dimensioni compatte e peso contenuto ne facilitano l’installazione. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 30m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Scatola Terminazione Ottica 4 bussole SC/APC 30m FTTH appartamento