› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola Terminazione Ottica 4 bussole SC/APC 10m FTTH

Cod. Rexel FY287747
Cod. Produttore 287747
Cod. EAN 8016978108053

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Monomodale 9/125
  • Numero fibre: 4
  • Lunghezza fibra: 10 m
  • Connettori: SC/APC Simplex PULL
  • Perdita inserzione: <>
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Classe CPR: Cca, s1a, d0, a1
  • Serie: STOA Preco

Descrizione del prodotto

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, preconnettorizzata sul solo lato STOA, con 4 bussole SC/APC e shooter. Disponibile con 10 metri di cavo a 4 fibre monomodali 9/125 semi loose, con guaina LSZH G657 A2 di colore bianco e diametro 3 mm. Progettata per impianti multiservizio FTTH, è ideale per portare all’interno di ogni singola unità abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE. Il prodotto rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575, garantendo alta sicurezza e qualità. I connettori sono di tipo SC/APC simplex PULL con perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Dimensioni compatte e peso ridotto ne facilitano l’installazione e l’uso. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato sul solo lato STOA, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 10m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

0,5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Scatola Terminazione Ottica 4 bussole SC/APC 10m FTTH