› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC 100m FTTH appartamento

Cod. Rexel FY287752
Cod. Produttore 287752
Cod. EAN 8016978108091

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Monomodale 9/125
  • Numero fibre: 4
  • Lunghezza fibra: 100 m
  • Connettori: SC/APC Simplex PULL
  • Perdita inserzione: <>
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Certificazione CPR: Classe Cca
  • Serie: STOA

Descrizione del prodotto

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata sul solo lato STOA, dotata di 4 bussole SC/APC e shooter. Include un cavo monomodale 9/125 semi loose con 4 fibre, lunghe 100 metri, rivestite con guaina LSZH G657 A2 di colore bianco e diametro 3 mm. Il prodotto è progettato per impianti multiservizio FTTH, facilitando la distribuzione dei servizi centralizzati all’interno di ogni singola unità abitativa. La scatola rispetta la classe di reazione al fuoco Cca secondo la normativa CPR EN 50575, garantendo sicurezza e conformità. I connettori sono di tipo SC/APC simplex PULL con perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Dimensioni compatte e peso contenuto a 0,9 kg completano le caratteristiche tecniche. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato sul solo lato STOA, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 100m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

0,9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Scatola terminazione ottica 4 bussole SC/APC 100m FTTH appartamento