Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350663
Cod. Produttore
350663
Cod. EAN
8005543461433

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 6 moduli
  • Tipo: Scatola superficie
  • Finitura: Allstreet
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso a parete con tetto antipioggia integrato e telaio di supporto per unità esterne della serie Sfera. Progettata per ospitare moduli elettronici, protegge efficacemente le persone dal contatto diretto con parti attive in tensione e consente il raggruppamento di dispositivi di controllo, comando e protezione in un unico involucro. Realizzata in metallo di alta qualità con prevalenza di alluminio, garantisce una robusta protezione meccanica e un grado di protezione IP54 contro la penetrazione di oggetti solidi e liquidi. La scatola è predisposta per il montaggio verticale e si distingue per la sua durata di vita stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione. L'installazione richiede solo utensili standard, rendendo il prodotto ideale per impianti elettrici esterni che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

6

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Produttore

Scatola fuori muro 6 moduli tetto antipioggia Allstreet per installazioni a parete