Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350643
Cod. Produttore
350643
Cod. EAN
8005543461402

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 4
  • Installazione: Superficiale
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete con tetto antipioggia, progettata per l'installazione di moduli elettrici a 4 moduli. Realizzata in metallo di alta qualità con finitura in alluminio, garantisce robustezza e durata nel tempo. La direzione di montaggio è verticale, ideale per applicazioni in ambienti esterni o interni che richiedono protezione dagli agenti atmosferici. La struttura permette un montaggio semplice con utensili standard, senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi. Il design funzionale e resistente la rende adatta a installazioni elettriche professionali, assicurando sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola fuori muro 4 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet

composizione

Altro

colore

Alluminio

numero di unità

4

antiurto

Protezione della superficie

Anodizzato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

Serie

SFERA

Produttore

Scatola fuori muro 4 moduli tetto antipioggia installazione esterna