Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0916A00
Cod. Produttore
1SL0916A00
Cod. EAN
8000126040142

Informazioni di prodotto

Junction Box Surface mounting General

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP55-CABLE GL-LOW LID-100X100X50-1/4TS - GWT 960°C

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

fissaggio del coperchio

avvitato

resistente alle intemperie

colore

grigio

profondità

50 mm

tipo di montaggio

universale

per diametro del tubo

25 mm

piombabile

lunghezza

100 mm

sezione max. del conduttore

490.87 mm²

numero di ingressi

6

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

larghezza

100 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C

superficie

non trattato

diametro

25 mm

Serie

Watertight_Boxes

Produttore

ABB

SCATOLA ST. IP55 - 960 C-1/4 GIRO-1