Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MBBB100K200
Cod. Produttore
E3MBBB100K200H
Cod. EAN
0731304347132

Informazioni di prodotto

Scatola sezionatore batteria per Easy UPS 3M 100-200 kVA, 400 V

Documentazione tecnica

Battery Breaker Box progettato per gestire sistemi elettrici con potenze da 100 a 200 kVA. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nell'interruzione della corrente, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione efficiente delle batterie e dei circuiti associati. La struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando una gestione ottimale dell'alimentazione elettrica in ambienti critici. Prodotto da Schneider Electric, sinonimo di qualità e innovazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Vano interruttori batterie a parete per batterie di altri produttori.

larghezza

500 mm

altezza

800 mm

profondità

280 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Serie

Easy UPS 3 Series Accessories

Produttore

Scatola sezionatore batteria 3M 100-200 kVA per sistemi UPS industriali