Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506E
Cod. Produttore
506E
Cod. EAN
8012199051451

Informazioni di prodotto

Scatola in resina da incasso quadrata per 6 moduli, ideale per installazioni civili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con dimensioni standard 108x118x51,5mm
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione estetica e funzionale per l’alloggiamento dei moduli
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola in resina da incasso quadrata per 6 moduli (3+3) serie civili 108x118x51,5mm

inserimento dal retro

senza alogeni

numero di ingressi

16

per numero di inserti apparecchi

1

lunghezza

107 mm

profondità interna

50 mm

larghezza

120 mm

colore

giallo

fissaggio del coperchio

non pertinente

fissaggio degli apparecchi

avvitare

superficie

non trattato

materiale

plastica

forma

quadrato

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

51.3 mm

accoppiabile

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

passaggio scatola tramite foro sfondabile

Produttore

Scatola Posteriore Bticino 6 Moduli Resine 106x117x51,5 mm

€ 4,17 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info