› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Scatola portapparecchi DLP 3 moduli bianca da parete per tubi e canali

Cod. Rexel LE089393
Cod. Produttore 089393
Cod. EAN 3245060893934

Informazioni principali

  • Serie: DLP
  • Supporto: 3 moduli
  • Colore: bianco
  • Tipo: scatola rettangolare
  • Installazione: da parete
  • Predisposta per: tubi e canali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: scatola rettangolare da parete predisposta per tubi e canali per supporto 3 moduli - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per canale da incasso per apparecchi

Scatola portapparecchi DLP 3 moduli bianca da parete per tubi e canali
€ 7,12 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info