Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27627
Cod. Produttore
GW27627
Cod. EAN
8011564069596

Informazioni di prodotto

Scatola portapparecchi 8 posti della serie SYSTEM, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti componibili
  • Compatibilità con la serie SYSTEM per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione elevata dei dispositivi
  • Estetica curata con finitura bianca
  • Soluzione versatile per ambienti residenziali e terziari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: NP 40 - Sistemi di minicanali - La serie NP41 offre MINI canali in 7 diverse dimensioni, con e senza divisorio integrato e in 4 colori. Sono inoltre disponibili i canali MINI-CLIP e MINI-S e unampia gamma di componenti di percorso.

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

132 mm

senza alogeni

altezza

132 mm

profondità

54 mm

forma

Quadrato

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata del canale

Numero moduli da frutto

8

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Scatola portapparecchi 8 posti bianco Serie 27 COMBI per installazioni residenziali e industriali IP40/IP55/IP65