Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41822
Cod. Produttore
41822
Cod. EAN
8000126418224

Informazioni di prodotto

BOX INT. 83.5 RAL9016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola portafrutti da incasso con profondità di 53 mm e larghezza di 83,5 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per contenere e proteggere componenti elettrici e dispositivi, facilita il montaggio interno a parete offrendo una soluzione affidabile e funzionale per impianti elettrici civili e industriali. La struttura compatta e robusta assicura stabilità e protezione contro urti e sollecitazioni. Descrizione del produttore: Switch-Socket Box, 3 Devices, Depth 53mm, Interaxis 83.5mm, Color White, RAL 9016

Produttore

ABB

Scatola portafrutti incasso 3 posti profondità 53mm larghezza 83,5mm bianco RAL9016 per impianti elettrici