› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola portafrutti APO 71 base chiusa grigio RAL7035 per montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBO856003C01
Cod. Produttore 4TBO856003C0100
Cod. EAN 5411815248382

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 71 BASE CHIUSA RAL7035
  • Serie: APO
  • Dimensioni: 370x300x130 mm
  • Colore: RAL7035
  • Tipo: Base chiusa
  • Chiusura: Su tutti i lati
  • Applicazione: Iso-distributors
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

La base chiusa APO 71 è una soluzione versatile per il montaggio a parete di componenti elettrici. Realizzata in materiale robusto e resistente, è caratterizzata da una finitura in RAL 7035 che garantisce un aspetto neutro e professionale. Progettata senza porta né serratura, offre un accesso facilitato all'interno, ideale per installazioni che richiedono protezione e praticità. La struttura è predisposta per un fissaggio sicuro e stabile, rendendola adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. AU71 bottom part 370x300x130 closed APO RAL7035 closed on all sides

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

131 mm

profondità

372 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

120 mm

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola portafrutti APO 71 base chiusa grigio RAL7035 per montaggio parete