› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Scatola portafrutti 4 moduli interasse 108 mm grigia per installazioni elettriche civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC03735
Cod. Produttore 03735
Cod. EAN 8000126232820

Informazioni principali

  • Interasse: 108 mm
  • Numero posti: 4
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Scatola portafrutti
  • Serie: Interaxis
  • Marcatura CE: 2021
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola portafrutti in materiale resistente, progettata per installazioni elettriche con interasse di 108 mm. Ideale per il montaggio sicuro di componenti elettrici, garantisce stabilità e facilità di posa all’interno di pareti o strutture. La sua struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, rendendola adatta per impianti elettrici civili e industriali. La scatola è compatibile con diversi tipi di frutti elettrici, offrendo versatilità e praticità nelle applicazioni di cablaggio. Descrizione del produttore: Switch-Socket Box, Interaxis 108mm (4 Places), Color Grey
Scatola portafrutti 4 moduli interasse 108 mm grigia per installazioni elettriche civili e industriali