Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECP090000
Cod. Produttore
CP090000
Cod. EAN
5019102218645

Informazioni di prodotto

Scatola per il montaggio superficiale dei sensori
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola per il montaggio superficiale dei sensori della gamma LIGHT UP e CP Electronics (EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6).Accessorio di installazione.

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

76 mm

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

65 mm

forma

Quadrato

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9002

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

65 mm