Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBP292416H
Cod. Produttore
NSYTBP292416HT
Cod. EAN
3606480165917

Informazioni di prodotto

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H275W225D160 Ext.H291W241D168 coperchio trasp.

Documentazione tecnica

Questo TBP è una scatola da parete in policarbonato È progettato per applicazioni multi-scopo e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno La scatola ha un corpo grigio (RAL 7035) e un coperchio trasparente alto L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 291 mm, 241 mm e 168 mm Le dimensioni interne della scatola sono 275 mm x 225 mm x 160 mm Il coperchio è chiuso da quattro viti piatte prigioniere situate al di fuori dell'area sigillata della scatola per mantenere il grado di protezione IP La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK08 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 80°C senza influire sulle prestazioni Il prodotto è certificato UL

spessore materiale scatola

12 mm

profondità interna

160 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

12 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

numero di ingressi per conduttori

2

adatto per parafulmine

coperchio/porta trasparente

profondità

168 mm

larghezza

241 mm

superficie

non trattato

altezza

291 mm

Serie

PanelSeT_TBP

Produttore

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H275W225D160 Ext.H291W241D168 coperchio trasp.