Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBP241912H
Cod. Produttore
NSYTBP241912H
Cod. EAN
3606480165719

Informazioni di prodotto

Questo armadio elettrico vuoto offre soluzioni versatili e sicure per installazioni elettriche in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a viti esterne per un rapido accesso
  • Materiale in policarbonato resistente e leggero
  • Grado di protezione IP66 e IK08 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza superiore
  • Resistenza a incendi fino a 960°C
  • Elevata protezione da polvere e acqua per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo TBP è una scatola da parete in policarbonato È progettato per applicazioni multi-scopo e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno La scatola ha un corpo grigio (RAL 7035) e un coperchio alto pieno L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 241 mm, 194 mm e 127 mm Le dimensioni interne della scatola sono 225 mm x 175 mm x 120 mm Il coperchio è chiuso da quattro viti piatte prigioniere situate al di fuori dell'area sigillata della scatola per mantenere il grado di protezione IP La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK08 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 80°C senza influire sulle prestazioni Il prodotto è certificato UL

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

194 mm

altezza

241 mm

profondità

127 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT TBP

Produttore

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H225W175D120 Ext.H241W194D127 coperchio PC opaco H40