Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBP16128
Cod. Produttore
NSYTBP16128
Cod. EAN
3606480165634

Informazioni di prodotto

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H150W105D80 Ext.H164W121D87 coperchio PC opaco

Documentazione tecnica

Scatola industriale in PC PanelSeT TBP con coperchio in PC opaco H20. Interno 150 x 105 x 80 mm. Esterno 164 x 121 x 87 mm. Cassetta a parete. Coperchio pieno basso.L'esterno sigillato è dotato di vite prigioniera con bloccaggio tramite cacciavite piatto. Le certificazioni sono DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. Norma UL508 A. Resistenza al fuoco 960°. In policarbonato. IP66 (NEMA 4.4X), IK08, grigio RAL 7035, classe di isolamento II. Set di 5. La temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento è compresa tra -15 e 60°C/(-25 e 80°C).

spessore materiale scatola

12 mm

profondità interna

80 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

II

adatto per uso esterno

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

spessore materiale porta/coperchio

12 mm

tipo di copertura

coperchio

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

numero di ingressi per conduttori

2

adatto per parafulmine

profondità

87 mm

larghezza

121 mm

superficie

non trattato

altezza

164 mm

Serie

PanelSeT_TBP

Produttore

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H150W105D80 Ext.H164W121D87 coperchio PC opaco