› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H105W105D55 Ext.H116W116D62 coperchio PC opaco

Cod. Rexel SLNSYTBP11116
Cod. Produttore NSYTBP11116
Cod. EAN 3606480165610

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni esterne: 116x116x62 mm
  • Dimensioni interne: 105x105x55 mm
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Classe isolamento: Classe II
  • Resistenza fuoco: 960°C
  • Temperatura esercizio: -25…80 °C
  • Serie: PanelSeT TBP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo TBP è una scatola da parete in policarbonato È progettato per applicazioni multi-scopo e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno La scatola ha un corpo grigio (RAL 7035) e un coperchio basso pieno L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 116 mm, 116 mm e 62 mm Le dimensioni interne della scatola sono 105 mm x 105 mm x 55 mm Il coperchio è chiuso da quattro viti piatte prigioniere situate al di fuori dell'area sigillata della scatola per mantenere il grado di protezione IP La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK08 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 80°C senza influire sulle prestazioni Il prodotto è certificato UL ed è disponibile in un set di 5 Il suo peso netto è di 0,171 kg

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

116 mm

altezza

116 mm

profondità

62 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

55 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

PanelSeT TBP

Scatola PC IP66 IK08 RAL7035 Int.H105W105D55 Ext.H116W116D62 coperchio PC opaco