Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09976.14
Cod. Produttore
09976.14
Cod. EAN
8007352138971

Informazioni di prodotto

Scatola parete 3M P30mm grigio Idea

Documentazione tecnica

Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, grigio Idea. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

numero di ingressi

4

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

122 mm

profondità

30 mm

inserimento dal retro

senza alogeni

lunghezza

84 mm