Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09921.01
Cod. Produttore
09921.01
Cod. EAN
8007352117136

Informazioni di prodotto

Scatola parete 18-21M bianco

Documentazione tecnica

Scatola per installazione a parete di 18 (6+6+6) moduli Idea o di 21 (7+7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

numero di ingressi

10

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

206 mm

profondità

70 mm

inserimento dal retro

senza alogeni

lunghezza

222 mm

Produttore

Scatola parete 18-21M bianco