Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09920.01
Cod. Produttore
09920.01
Cod. EAN
8007352117075

Informazioni di prodotto

Scatola parete 12-14M bianco

Documentazione tecnica

Scatola per installazione a parete di 12 (6+6) moduli Idea o di 14 (7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

numero di ingressi

8

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

206 mm

profondità

70 mm

senza alogeni

inserimento dal retro

Produttore

Scatola parete 12-14M bianco