Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL03752
Cod. Produttore
SL03752
Cod. EAN
3295150037526

Informazioni di prodotto

Scatola industriale Tecnopilote PVC IP55 coperchio opaco 264x214x110.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola industriale in PVC TecnoPilote Multifunzione. 270 x 220 x 125 mm. Montato a parete su un involucro. Stampato in un unico pezzo. Blocco mediante vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio del coperchio con 4 viti metalliche. Finitura lucida. Protezione IP 55, IK07, isolamento elettrico classe II. Grigio RAL 7035.

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

220 mm

altezza

270 mm

profondità

105 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

3X

Produttore

Scatola industriale PVC IP55 264x214x110 mm coperchio opaco montaggio parete

€ 56,80 x 1 pz.
(pz.)