› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Scatola incasso singola quadrata 74x74x50 mm con bypass integrato IP40 per pareti

Cod. Rexel MRTALB71302
Cod. Produttore ALB71302
Cod. EAN 3606480025037

Informazioni principali

  • Montaggio: Incasso
  • Dimensioni: 74x74x50 mm
  • Sezione cavi: 2,5 mm²
  • Grado protezione: IP40
  • Entrata cavi: 8 knock-out
  • Colore: Blu
  • Sigillatura: Senza
  • Serie: Multifix

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta dell'apparato Multifix ALB71302 è la scelta ideale se occorre una singola scatola quadrata e un bypass integrati da sigillare in una parete per il montaggio a incasso. Le dimensioni sono 74 x 74 mm con una profondità di 50 mm. Sono presenti 8 espulsori su ciascun lato della scatola. La sezione del cavo è di 2,5 mm². Il grado di protezione del dispositivo è IP40, resiste ai corpi solidi di dimensioni maggiori di 1 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

74 mm

Tipologia

Singolo

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

48 mm

accoppiabile

lunghezza

74 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

8

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

1

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

20 mm

inserimento dal retro

applicazione speciale

Altro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

Grado di protezione (NEMA)

1

profondità

50 ... 50 mm

per diametro cavo

20 ... 25 mm

Serie

Multifix

Scatola incasso singola quadrata 74x74x50 mm con bypass integrato IP40 per pareti