› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Scatola incasso MISTRAL41F 8 moduli IP41 montaggio a parete tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41S08X11
Cod. Produttore 41S08X11
Cod. EAN 8000126107869

Informazioni principali

  • Tipo: Scatola incasso
  • Moduli: 8M
  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Montaggio: Ad incasso
  • Materiale: Non specificato
  • Standard: EN 60670-24:2013
  • Marcatura CE: 2021
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flush-mounting box 650 MISTRAL41F 8M;Flush-mounting box 650 MISTRAL41F 8M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

228 mm

altezza

230 mm

profondità

79 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

73 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

172 mm

larghezza di montaggio

158 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41F accessories

Scatola incasso MISTRAL41F 8 moduli IP41 montaggio a parete tecnico