Descrizione del prodotto
Scatola da incasso in polistirene antiurto per impianti elettrici residenziali e terziari di piccole dimensioni, progettata per l’installazione in pareti in mattoni, muratura o cartongesso. Dotata di telaio con guide a interasse 150 mm e piastra amovibile per facilitare il montaggio. La scatola supporta fino a 24 moduli DIN distribuiti su 2 file, con porta chiusa in policarbonato e chiusura di tipo altro. Il prodotto garantisce un elevato indice di protezione IP40 con porta e IK07, proprietà autoestinguenti fino a 650 °C per la scatola gialla (mattoni), doppio isolamento classe II e resistenza a correnti di cortocircuito fino a 10 kA. È caratterizzata da una temperatura di esercizio da -10 °C a +60 °C e corrente massima ammissibile di 90 A. L’ingombro è di 359x396x105 mm, con potenza dissipata di 40 W. La scatola è conforme alle normative IEC 60670-24, IEC 23-48, IEC 23-49 e alla direttiva ROHS, con certificazione IMQ.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Scatola da incasso per centralini LINEA SPACE e serie E215 24 moduli DIN su 2 file (con protezione paramalta)