› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Scatola incasso cartongesso 72 moduli DIN centralini elettrici

Cod. Rexel BTIF315SC72
Cod. Produttore F315SC72
Cod. EAN 8005543540749

Informazioni principali

  • Serie: LINEA SPACE
  • Moduli: 72 moduli DIN
  • Installazione: Incasso cartongesso
  • Grado protezione: IP40 con porta
  • Materiale: Polistirene HI e policarbonato
  • Corrente max: 125 A
  • Dimensioni: 436x756x91 mm
  • Autoestinguente: 850°C chassis e coperture

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso per impianti elettrici destinata ad installazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. Realizzata in polistirene HI con porta opaca in policarbonato, garantisce un elevato grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07 con porta chiusa. Progettata per il montaggio incassato in pareti in muratura o cartongesso, dispone di 4 file da 18 moduli DIN ciascuna, per un totale di 72 moduli, con binari in acciaio zincato per il fissaggio dei dispositivi. Il prodotto è dotato di chiusura di tipo "altro" e non presenta serratura né coperchio trasparente. La struttura è autoestinguente, con resistenza al calore fino a 850°C per chassis e coperture, assicurando elevata sicurezza. La scatola è compatibile con accessori come piastre forate e pannelli solidi per l’integrazione di dispositivi non modulari. Ideale per installazioni che richiedono robustezza, sicurezza e versatilità, con dimensioni di ingombro pari a 437 x 757 mm e profondità di 85-91 mm a seconda della versione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE 72 moduli DIN su 4 file (con protezione paramalta)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

436 mm

altezza

756 mm

profondità

91 mm

numero RAL

6011

profondità di incasso

91 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

752 mm

tipo di copertura

Opzionale

larghezza di montaggio

432 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

84 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA SPACE

Scatola incasso cartongesso 72 moduli DIN centralini elettrici