Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMIX9151
Cod. Produttore
IX9151
Cod. EAN
8023903362695

Informazioni di prodotto

Serie Switch - Scatola da incasso per frontali 5-8 pulsanti, acciaio zincato, 124x343.1x56mm
Descrizione del produttore: Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 343.1 x 56mm.

tipo di montaggio

Verticale

larghezza

124 mm

altezza

343,1 mm

profondità

56 mm

accoppiabile

materiale

Altro

Produttore

Scatola incasso acciaio zincato per frontali switch 5-8 pulsanti dimensioni 124x343x56mm