Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKZ100
Cod. Produttore
PKZ100
Cod. EAN
3303432417512

Informazioni di prodotto

Scatola di fondo per prese da incasso PK PratiKa 16A/32A 3PN+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di fondo di PratiKa consente di installare una presa da 16A o 32A e a 3, 4 o 5 poli. È montato a parete per alimentare gli elettrodomestici con spine mobili. Si adatta a pratika con IP 44/IP67 con versione a vite. La dimensione della flangia è (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Il colore della scatola posteriore è grigio (RAL 7035).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Scatola fondo prese incasso 16A/32A 3PN+T PratiKa IP67 IK09 grigio

€ 16,68 x 1 pz.
(pz.)