Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIR380002
Cod. Produttore
VDIR380002
Cod. EAN
3606480627859

Informazioni di prodotto

Accessorio Fix Box

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La FIX BOX X2 è un elemento essenziale per chi cerca una soluzione efficace e duratura nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola di fissaggio è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. La sua forma ottimale consente un facile accesso ai collegamenti elettrici, facilitando le operazioni di manutenzione e aggiornamento. Grazie alla sua compatibilità con vari tipi di impianti, la FIX BOX X2 si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendola un prodotto versatile e funzionale. La sua costruzione robusta assicura una protezione adeguata contro agenti esterni, contribuendo alla longevità del sistema elettrico. Con un design pensato per l'efficienza, questa scatola rappresenta una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

55 mm

altezza

100 mm

profondità

38 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

Accessorio

Serie

Resi9 Connect

Produttore

Scatola fissaggio elettrica FIX BOX X2 robusta versatile per impianti elettrici professionali