Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE990NAD23000
Cod. Produttore
990NAD23000
Cod. EAN
3595861127814

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon Quantum
  • Tipo: Scatola di giunzione
  • Grado di protezione: IP20
  • Protocollo: Modbus Plus
  • Peso netto: 0,23 kg
  • Compatibilità gamma: Momentum, TSX Micro, Premium
  • Richiede utensili: 043509383
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma Modicon Quantum di Schneider Electric. Questo accessorio di collegamento è una scatola di giunzione con il grado di protezione in IP20. Facilita una comunicazione efficace con la rete di γ. Questo prodotto pesa 0,23 kg. È compatibile con le gamme di piattaforme di automazione Modicon Quantum, Momentum, TSX Micro e Premium. La gamma Modicon Quantum offre prestazioni elevate, scalabilità, affidabilità, comunicazione flessibile, controllo avanzato, strumenti facili da usare e funzioni di sicurezza integrate.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Quantum

Produttore

Scatola di giunzione IP20 Modbus Plus con terminazione linea - Rete Modbus Plus