Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETWDXCAT3RJ
Cod. Produttore
TWDXCAT3RJ
Cod. EAN
3595863895377

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon M238, Twido
  • Connessioni: 1 RJ45 + 2 RJ45
  • Tipo: Scatola giunzione deriv.
  • Collegamento: Seriale RS485
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Applicazioni: Linee polarizzate 2R 620 Ohm
  • Serie: Zelio Logic SR2/SR3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di giunzione derv. conn. seriale - Per PLC Twido - 1 RJ45 - 2 RJ45

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Scatola di giunzione derv. conn. seriale - Per PLC Twido - 1 RJ45 - 2 RJ45