Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKZ085
Cod. Produttore
PKZ085
Cod. EAN
3303432417505

Informazioni di prodotto

Scatola di fondo prese 16A 2PT, 3PT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di fondo di PratiKa consente di installare una presa a 16A 3 o 4 poli. È montato a parete per alimentare gli elettrodomestici con spine mobili. Si adatta a pratika con IP 44/IP67 con versione a vite. La dimensione della flangia è (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Il colore della scatola posteriore è grigio (RAL 7035).

tipo di accessori

raccordo filettato

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Scatola di fondo per prese da incasso PK PratiKa 16A 2P+T/3P+T

(pz.)