Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA84034
Cod. Produttore
84034
Cod. EAN
8015450840344

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.5
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Scatola di derivazione Ø100mm
  • Descrizione estesa: Scatola derivazione Ø 100 mm. senza vite
  • Marchio qualità: CE
  • Origine: Made in Rumania
  • Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in ceramica di dimensioni 100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un'ottima protezione e isolamento per i collegamenti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Adatta per uso in ambienti che necessitano di componenti robusti e resistenti al calore.

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/Foglio istruzioni country.pdf