Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099259X
Cod. Produttore
1099259X
Cod. EAN
8033765673730

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCATOLA DERIVAZIONE IP68 4 VIE-2/3
  • Grado protezione: IP68
  • Vie di collegamento: 4
  • Applicazioni: Interni/Esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Serie: A81099259X
  • Design: Gestione efficiente cavi
Scatola di derivazione con grado di protezione IP68, progettata per garantire una perfetta tenuta contro acqua e polvere. Dotata di 4 vie, offre una soluzione sicura e affidabile per la connessione e la distribuzione di impianti elettrici in ambienti difficili o esterni. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La scatola di derivazione IP68 a 4 vie è una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei collegamenti elettrici in ambienti critici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa scatola è progettata per offrire un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendola perfetta per installazioni sia interne che esterne. Il design a 4 vie consente una gestione efficiente dei cavi, facilitando l'organizzazione e il mantenimento delle connessioni elettriche. Grazie al grado di protezione IP68, questa scatola è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Adatta per una vasta gamma di applicazioni, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e massima protezione nei propri impianti elettrici.

larghezza

105 mm

altezza

44 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

24 mm

Accessorio

Produttore

Scatola derivazione IP68 4 vie protezione polvere e acqua per impianti elettrici esterni e interni