› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola derivazione IP66 coperchio trasparente montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856064C01
Cod. Produttore 4TBO856064C0100
Cod. EAN 5411815248993

Informazioni principali

  • Serie: APO
  • Dimensioni: 603x372x175 mm
  • Copertura: Trasparente
  • Grado protezione: IP66 / IK08
  • Materiale: Poliestere resistente UV
  • Omologazioni: UL e CSA
  • Protezione aggiuntiva: IP67 con copertura interna
  • Normativa: EN-IEC 62208:2011

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo contenitore da parete con coperchio trasparente in policarbonato offre una protezione elevata con grado IP66 e resistenza agli urti IK08, ideale per installazioni elettriche che richiedono visibilità interna senza compromettere la sicurezza. Il materiale è resistente ai raggi ultravioletti, garantendo durabilità anche in ambienti esterni. La porta singola chiusa assicura un accesso protetto senza serratura, rendendo il prodotto adatto a molteplici applicazioni industriali e civili dove è necessaria una protezione affidabile e una facile ispezione visiva dei componenti interni. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AT11 Housing 603x372x175 Housing with transparent cover,IP66, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

372 mm

altezza

210 mm

profondità

603 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola derivazione IP66 coperchio trasparente montaggio parete