› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola derivazione IP66 coperchio trasparente installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856061C01
Cod. Produttore 4TBO856061C0100
Cod. EAN 5411815248962

Informazioni principali

  • Serie: APO
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Grado protezione: IK08
  • Dimensioni: 488x302x175 mm
  • Coperchio: Trasparente
  • Materiale: Poliestere
  • Omologazioni: UL e CSA
  • Resistenza UV: 500h ISO 4892-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo contenitore da parete APO 51 è caratterizzato da un coperchio trasparente in policarbonato che garantisce un'elevata protezione con grado IP66 e resistenza agli urti IK08. La struttura è progettata per offrire una protezione affidabile per installazioni elettriche, assicurando la visibilità interna senza necessità di apertura. Il materiale è resistente ai raggi ultravioletti, garantendo durabilità anche in ambienti esterni esposti alla luce solare. La porta singola chiusa assicura una chiusura sicura senza serratura, ideale per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta e trasparente. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AT5 Enclosure 488x302x175mm Enclosure with transparent cover,IP66, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

210 mm

profondità

488 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola derivazione IP66 coperchio trasparente installazione elettrica