Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI122008BA
Cod. Produttore
122008BA
Cod. EAN
8012199672380

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione da incasso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione Interlink BTI122008BA è realizzata in plastica di colore bianco, con dimensioni di 207x207 mm e profondità di 65 mm. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre un'ampia superficie interna per facilitare la gestione dei cavi. Il materiale plastico assicura resistenza e durabilità nel tempo, mentre il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni elettriche. Le alette laterali possono essere adattate tramite taglio per agevolare il passaggio dei cavi. Questa scatola di derivazione è ideale per l'utilizzo in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantendo protezione e organizzazione ottimale dei collegamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione 300x300mm in PVC per distribuzione a parete - a 3 servizi per canale 120x60mm - bianco

colore

Bianco

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Produttore

Scatola derivazione INTERLINK 300x300mm PVC parete bianco