› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola derivazione APO 71 IP67 coperchio grigio RAL7035 interno/esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856051C01
Cod. Produttore 4TBO856051C0100
Cod. EAN 5411815248863

Informazioni principali

  • Serie: APO
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Grigio RAL7
  • Dimensioni: 372x302x175mm
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Resistenza UV: 500h ISO 4892-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La scatola elettrica APO 71 con coperchio in poliestere grigio RAL 7035 è progettata per il montaggio a parete e garantisce un'elevata protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Il materiale utilizzato è resistente ai raggi ultravioletti, conforme alla norma EN-IEC 62208, garantendo durabilità anche in ambienti esterni esposti alla luce solare. La struttura chiusa e robusta offre un grado di protezione IK08 contro gli urti meccanici, rendendo questo contenitore ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili che richiedono sicurezza e affidabilità. Il design con porta singola senza serratura e coperchio chiuso assicura una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo al contempo un aspetto pulito e funzionale. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AG7 Enclosure 372x302x175mm Enclosure with polyester cover, greyIP67, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

175 mm

profondità

372 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

120 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola derivazione APO 71 IP67 coperchio grigio RAL7035 interno/esterno