› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola derivazione APO 41 coperchio trasparente IP66 parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856059C01
Cod. Produttore 4TBO856059C0100
Cod. EAN 5411815248948

Informazioni principali

  • Serie: APO
  • Dimensioni: 302x302x175 mm
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Coperchio: Trasparente
  • Materiale: Poliestere
  • Omologazioni: UL, CSA
  • Resistenza UV: 500h ISO 4892-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La scatola elettrica APO 41 con coperchio trasparente in policarbonato è progettata per il montaggio a parete e garantisce un'elevata protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Il coperchio singolo è chiuso e trasparente, permettendo una facile ispezione visiva senza apertura. Il materiale è resistente ai raggi ultravioletti, garantendo durabilità anche in ambienti esterni. La protezione meccanica è IK08, che assicura una buona resistenza agli urti. Questo prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza e direttive RoHS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione elevata. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AT4 housing 302x302x175mm housing with transparent cover,IP66, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

175 mm

profondità

302 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola derivazione APO 41 coperchio trasparente IP66 parete