› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Scatola derivazione APO 12 IP66 coperchio trasparente parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBO856065C01
Cod. Produttore 4TBO856065C0100
Cod. EAN 5411815249006

Informazioni principali

  • Serie: APO
  • Dimensioni: 603x603x175 mm
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Grado protezione: IK08
  • Copertura: Trasparente
  • Materiale: Poliestere
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Resistenza UV: 500h ISO 4892-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

APO 12 con coperchio trasparente in policarbonato, progettata per il montaggio a parete. Questa scatola offre un elevato grado di protezione IP66, garantendo resistenza a polvere e getti d'acqua potenti, e un livello di protezione meccanica IK08 contro gli urti. Il coperchio singolo, chiuso e trasparente, permette una facile ispezione del contenuto senza dover aprire la scatola. La struttura è realizzata con materiali resistenti ai raggi ultravioletti, assicurando una lunga durata anche in ambienti esterni. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, affidabilità e protezione in ambienti difficili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AT12 Housing 603x603x175 Housing with transparent cover,IP66, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

603 mm

altezza

210 mm

profondità

603 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Scatola derivazione APO 12 IP66 coperchio trasparente parete