Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
59 mm
altezza
151 mm
profondità
82,5 mm
colore parte superiore scatola
Nero
Materiale del corpo
Altro
forma della scatola
Scatola per montaggio sporgente
grado di protezione (IP)
IP65
Grado di protezione (NEMA)
Grado di qualità alloggiamento materiale
Serie
Harmony XAP / XB2 SL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te