Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPE902
Cod. Produttore
XAPE902
Cod. EAN
3389110628128

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso vuota - xap-e - materiale isolato - non forato - ip 65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XAPE902 è una pulsantiera vuota per montaggio a filo in materiale isolato senza foro. Ha un grado di protezione IP65. Fa parte della gamma di custodie in metallo Harmony XAP, XB2 SL, per Harmony XB4.

larghezza

59 mm

altezza

85 mm

profondità

82,5 mm

colore parte superiore scatola

Altro

Materiale del corpo

Altro

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Scatola da incasso vuota - xap-e - materiale isolato - non forato - ip 65