Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPE901
Cod. Produttore
XAPE901
Cod. EAN
3389110628104

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso vuota - xap-e - materiale isolato - non forato - ip 65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il coperchio posteriore di protezione Harmony XAPE di Schneider Electric per piastra frontale utilizza del materiale isolato. Dispone di passacavi per ingressi cavo e utilizza un montaggio ad incasso. Ha una forma quadrata ed è compatibile con la piastra frontale XAPE301. Questa scatola vuota con montaggio ad incasso è stata progettata come coperchio di protezione posteriore per le pulsantiere. Utilizza materiale isolante in fibra di vetro ed è ideale come protezione delle dita. È compatibile con la piastra frontale ad incasso XAPE301. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

larghezza

59 mm

altezza

52 mm

profondità

80 mm

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Altro

forma della scatola

Scatola da incasso

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Scatola da incasso vuota - xap-e - materiale isolato - non forato - ip 65