Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK190219528
Cod. Produttore
190219528

Informazioni di prodotto

KV8413-UndercoverBoxes-BLK : SCATOLA DA INCASSO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La KV8413-UNDERCOVER BOXES-BLK è una soluzione innovativa per le esigenze di installazione elettrica. Questo prodotto è progettato per garantire un'ottima protezione e un'eccellente gestione dei cavi, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici. Realizzata in materiali di alta qualità, la scatola offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Il design elegante e discreto in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre le sue dimensioni ottimali facilitano un'installazione semplice e rapida. La KV8413 è l'accessorio perfetto per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica, assicurando che i cavi siano organizzati e protetti in modo efficiente.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

85,2 mm

altezza

168,4 mm

adatto per

Altro

profondità

33 ... 33 mm

Produttore

Scatola da incasso KV8413 Undercover Boxes nera protezione cavi installazioni elettriche professionali e domestiche