Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLS806G
Cod. Produttore
WLS806G
Cod. EAN
6955891809468

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola da incasso grigia
  • Moduli: 6 moduli, 2x3
  • Colore: Grigio
  • Serie: 41386F-H
  • Dimensioni: Taglia 2/3
  • Normativa: EN 62368-1:2014/A11:2017
  • Compatibilità: Accessori OS
  • Marcatura CE: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Scatola da incasso grigia, progettata per l'installazione elettrica a muro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'alloggiamento di componenti elettrici. Adatta per configurazioni 3x2, offre una soluzione pratica e funzionale per impianti elettrici domestici e professionali. Il colore grigio si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando un aspetto pulito e ordinato. Ideale per chi cerca affidabilità e qualità nelle soluzioni di montaggio elettrico. Descrizione del produttore: OS accessories, Flush-mounted box, 6 modules,size 2/3, Grey

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

233 mm

altezza

275 mm

profondità

52 mm

numero di unità

6

protezione antifurto integrabile

materiale

Plastica

Serie

41386F H

Produttore

ABB

Scatola da incasso grigia 3x2 moduli per installazioni elettriche domestiche e professionali