Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM1952N
Cod. Produttore
1952N
Cod. EAN
8023903392500

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso 2 moduli new design, sistema ViP, installazione facilitata pulsantiere modulari
Descrizione del produttore: Centralino audio-video di portineria in versione da tavolo con tastiera alfanumerica e display touch che rende facile ed intuitivo l?utilizzo delle funzioni. Consente di visualizzare l?immagine del visitatore ed il nome dell?utente da chiamare. Modalita Giorno/Notte e servizio di intercomunicante utente/utente. Alimentazione 12 VDC con art.43082 o direttamente da rete ethernet VIP.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

225 mm

altezza

110 mm

profondità

225 mm

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

diagonale schermo

89 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

3,5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Scatola da incasso 2 moduli new design, sistema ViP, installazione facilitata pulsantiere modulari