Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3110/1A
Cod. Produttore
3110/1A
Cod. EAN
8023903106671

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 123.5 mm
  • Larghezza: 122.5 mm
  • Profondità: 50 mm
  • Peso: 60 g
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Verde
  • Montaggio: Da incasso
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Scatola da incasso per pulsantiere da esterno ad 1 modulo. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 122.5 x 50mm.

tipo di montaggio

Verticale

larghezza

123,5 mm

altezza

122,5 mm

profondità

50 mm

accoppiabile

materiale

Plastica

Produttore

Scatola da incasso 1 modulo per pulsantiere esterno, compatibile cartongesso, dimensioni 123,5x122,5x50 mm