Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETWDXCAISO
Cod. Produttore
TWDXCAISO
Cod. EAN
3595863895360

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Twido, Modicon M238
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Collegamento elettrico: 1 morsetto a vite, 2 RJ45
  • Supporto montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Applicazioni: Linee polarizzate RS485
  • Isolamento linea: RS485, RC 120 Ohm, 1 nF
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Serie: Zelio Logic SR2/SR3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Twido, un'offerta di accessori di collegamento per il collegamento seriale RS485. Questa scatola di isolamento della presa di collegamento seriale è adatta per applicazioni di linee prepolarizzate (2 R 620 Ohm), isolamento linea RS485 e adattatore estremità linea (RC 120 Ohm, 1nF). È una scatola di isolamento della presa con alimentazione esterna di 24 VCC. È dotato di morsettiera a vite e 2 connettori RJ45 per il collegamento elettrico. Pesa 0,1 kg. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. I logic controller Modicon M258 sono progettati per gli OEM (Machine Builders). Parte di Modicon 30% di risparmio di tempo in assemblaggio, cablaggio e messa in servizio.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Scatola d'isolamento der. conn. Ser. - Per PLC Twido - Mors. a vite - 2 RJ45